ハンディー 梱包機のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
107件の「ハンディー 梱包機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppバンド 溶着」、「PPバンド 圧着」、「ppバンド溶着機」などの商品も取り扱っております。
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 9~19 トラスコ品番 819-1336 材質 (本体)鉄、(ハンドル)アルミ 全長(mm) 320 質量(kg) 1.49 バンド厚さ(mm) 0.7
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番 301-1666 セット内容 本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質 本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g) 705 使用温度範囲(℃) -20~80 適合ベルト GJ60BT-75N
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 13~19 種別 PPバンド用引締機 幅(mm) 80 全長(mm) 410-320 材質(本体) 質量(g) 1255 取扱説明書 (0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。 フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。 本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様 連続結束回数:最大約400回/充電 適合 引締め方法:手動 型式 ST-JDH16 寸法(mm) 約138×330×168 質量(kg) 2.75(バッテリー含む) 対応 溶着:バイブレーション バッテリー リチウムイオン 充電時間 約60~90分 バンド厚さ(mm) 約0.5~1.2 引締力(N) 約60~2100 適合バンド幅(mm) 9~16 適合バンド 樹脂:PET/PP 関連資料 (8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番 381-8586 セット内容 本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 315 材質(ベルト) 耐候性ナイロン66 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂 適合温度(℃) -20~100
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750(テーブル) 電源コード(m) 4.5 消費電力(kW) 0.47 引締力(N) 40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩擦溶着なので金具・バックルが不要です 梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます
仕様 ●適合バンド幅(mm):9~19●バンド厚さ(mm):0.5~1.0●連続使用結束回数:最大750回/充電※バンドの材質や梱包物によって異なります●電源:充電式●適合バンド:ポリプロピレン(PP)、ヘビーバンド、ポリエステル●引締力:0~2300N●セット内容/付属品:充電器、バッテリー各1個●原産国:スイス●コード番号:395-6062 アズワン品番 67-5655-94
1台
499,800 税込549,780
32日以内出荷

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様 ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚 トラスコ品番 815-7668 質量(g) 735 破断強度(kg) 40 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(ボディ) ABS樹脂 材質(クリップ) 66ナイロン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様 連続結束回数:最大約400回/充電 適合 引締め方法:自動 型式 ST-L16 寸法(mm) 約135×310×130 質量(kg) 3.34(バッテリー含む) 対応 溶着:バイブレーション バッテリー リチウムイオン 充電時間 約40~90分 バンド厚さ(mm) 約0.5~1.2 引締力(N) 約450~2500 適合バンド幅(mm) 9~16 適合バンド 樹脂:PET/PP 関連資料 (8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
1個
209,800 税込230,780
11日以内出荷

手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用 適合バンド幅(mm) 17以下 幅(mm) 90 全長(mm) 98 材質(本体) アルミ 材質(刃)
1個
389 税込428
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容 本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg) 10 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(クリップ) ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様 ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚 トラスコ品番 815-7678 質量(g) 735 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(ボディ) ABS樹脂 材質(クリップ) 66ナイロン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパーなどで切る必要が無い) 本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業に。 エアー配管、ホースの結束及び固定に。 機械設備関係の配線の結束及び固定に。 看板、表示パネルなどの固定に。 材質(本体) ABS樹脂 色(本体) オレンジ
1セットほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(15m×2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)